Super Cat
おウチ・クチュール ラバーグローブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06837752
品番
OC-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
抜け毛取りとマッサージができるグローブタイプのラバーブラシです。
低いピン側でなでると抜け毛取りの効果があり、高いピン側でなでるとマッサージ効果があります。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫
用途
犬猫用お手入れ
材質
TPRエラストマー
寸法(mm)
110×32×140
質量(g)
126
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20