曜日別特売

おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー

おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Catおウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー - Super Cat

季節の変わり目やペットの毛が生え換わる時期に抜け毛をしっかり取るブラシです。
ペットの肌を安全に守り、地肌を傷つけずにしっかりとかせる玉付きピンです。
猫、超小型犬、小動物におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OC-06 0683779706837797OC-06S4588×28×140
オープン
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
OC-05 0683848806838488OC-05SS3460×25×125
オープン
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
OC-07 0683855806838558OC-07M60116×30×130
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする