曜日別特売
OC-05 おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー Super Cat 06838488

OC-05 おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー Super Cat 06838488
OC-05 おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー Super Cat 06838488

おウチ・クチュール 玉付きハードスリッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
34
注文コード
06838488
品番
OC-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

季節の変わり目やペットの毛が生え換わる時期に抜け毛をしっかり取るブラシです。
ペットの肌を安全に守り、地肌を傷つけずにしっかりとかせる玉付きピンです。
猫、超小型犬、小動物におすすめなサイズです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
サイズ
SS
質量(g)
34
寸法
60×25×125
材質
天然木、ステンレス、スチール(クロムメッキ)、合成ゴム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする