Super Cat
おウチ・クチュール 豚毛ブラシ
最後の仕上げにつや出しをするブラシです。
静電気が起きにくい豚毛ブラシです。
適度な油分を含む豚毛毛並みつやつやになります。
対象種:短毛犬・長毛犬・短毛猫・長毛猫
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、スチール(クロムメッキ)、抗菌毛材(PP)、合成ゴム
寸法(mm)
51×30×164
質量(g)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06838269
OC-19
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください