曜日別特売
OC-19 おウチ・クチュール 豚毛ブラシ Super Cat 06838269

OC-19 おウチ・クチュール 豚毛ブラシ Super Cat 06838269
OC-19 おウチ・クチュール 豚毛ブラシ Super Cat 06838269
OC-19 おウチ・クチュール 豚毛ブラシ Super Cat 06838269

おウチ・クチュール 豚毛ブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838269
品番
OC-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

最後の仕上げにつや出しをするブラシです。
静電気が起きにくい豚毛ブラシです。
適度な油分を含む豚毛毛並みつやつやになります。
対象種:短毛犬・長毛犬・短毛猫・長毛猫

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、スチール(クロムメッキ)、抗菌毛材(PP)、合成ゴム
寸法(mm)
51×30×164
質量(g)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする