曜日別特売

おウチ・クチュール 部分ケアコーム

おウチ・クチュール 部分ケアコーム - Super Catおウチ・クチュール 部分ケアコーム - Super Catおウチ・クチュール 部分ケアコーム - Super Cat

顔や手足のお手入れをしやすいコームです。
小さめサイズで細かな部分もとかしやすい。
細部のスタイリングに便利な持ち手付きです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物

用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、銅、カーボンスチール、ニッケルメッキ
寸法(mm)
22×12×105
質量(g)
13
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838312OC-14
オープン
¥949
¥1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする