Super Cat
おウチ・クチュール 部分ケアコーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06838312
品番
OC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
顔や手足のお手入れをしやすいコームです。
小さめサイズで細かな部分もとかしやすい。
細部のスタイリングに便利な持ち手付きです。
対象種:短毛犬、長毛犬、短毛猫、長毛猫、小動物
用途
犬猫小動物用お手入れ
材質
天然木、銅、カーボンスチール、ニッケルメッキ
寸法(mm)
22×12×105
質量(g)
13