曜日別特売

犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ

犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ - Petio

通常カットでは、シルエットの不自然さや、切りすぎるリスクがある。毛束を少しずつカットできるスキ刃は「・毛量のボリューム調節・毛先の自然な仕上り作り・デリケートな部位のケア 」等多用途に使いやすい。トリミング初心者でも安心して犬・猫をより美しく健康的に保つ手助けができる。

材質
本体:ステンレス、リング:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
166
質量(g)
約52
刃渡り(mm)
62
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×166×12
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06838007W27718
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする