曜日別特売
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007

W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007
W27718 犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ Petio 06838007

犬猫用 FIXCARE 刃先が優しい スキバサミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06838007
品番
W27718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

通常カットでは、シルエットの不自然さや、切りすぎるリスクがある。毛束を少しずつカットできるスキ刃は「・毛量のボリューム調節・毛先の自然な仕上り作り・デリケートな部位のケア 」等多用途に使いやすい。トリミング初心者でも安心して犬・猫をより美しく健康的に保つ手助けができる。

材質
本体:ステンレス、リング:ポリエチレン樹脂
全長(mm)
166
質量(g)
約52
刃渡り(mm)
62
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×166×12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする