ブレーキパイプフレアリングツール
ダブルフレアー加工が簡単にできます
本体をバイスに固定してハンドルを回すだけ
- 用途
- 車のメンテナンスに
- 適合
- 適合材質:銅・鉄・ステンレスパイプ
- 適合サイズ
- 3/16(4.76Φ),1/4(6.35Φ),5/16(7.93Φ),3/8(9.5Φ)
- 内容量
- 1個
注意
※本来の用途以外使用しない※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
フレアリングツール の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06864282 ブレーキパイプフレアリングツール - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06864282-261027-02.jpg)
![注文コード:06864282 ブレーキパイプフレアリングツール - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06864282-261027-04.jpg)
![ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品] ブレーキパイプフレアリングツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06864282-261027-02.jpg)













