曜日別特売

フルカラーフレックス 高輝度反射ヨコ幕 450×1500mm 感震ブレーカー設置

フルカラーフレックス 高輝度反射ヨコ幕 450×1500mm 感震ブレーカー設置 - コンツナ

視界を妨げない、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能な高輝度プリズム反射ターポリンシート横幕です。周囲への注意喚起に最適です。

用途
道路側壁フェンスなどへの取付に。
付属品
インシュロックベルト8本セット
寸法(mm)
420×1500
表示内容
感震ブレーカー設置 地震による電気火災対策
縫製仕様
周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ上下4箇所、計8箇所打込
内容量
1枚
注意
※商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06868116FYS-14
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする