コンツナ
フルカラーフレックス 高輝度反射ヨコ幕 450×1500mm 感震ブレーカー設置
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06868116
品番
FYS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
視界を妨げない、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能な高輝度プリズム反射ターポリンシート横幕です。周囲への注意喚起に最適です。
用途
道路側壁フェンスなどへの取付に。
付属品
インシュロックベルト8本セット
寸法(mm)
420×1500
表示内容
感震ブレーカー設置 地震による電気火災対策
縫製仕様
周囲折り返し二重縫製仕立、ハトメ上下4箇所、計8箇所打込
注意
※商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
200
/
税込
¥
220
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません