防炎反射ヨコのぼり 450×1500mm 生地防炎トロピカル みんなでつくる美しいまち
視界を妨げない、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。丈夫なトロピカル厚地を周囲縫製し、高輝度反射三角レザーとハトメ付き(内径12Φ)で長期間PR広報します。
- 用途
- 住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのピンポイントアピールに。
- 付属品
- インシュロックベルト8本セット(防炎ラベル付き)
- 寸法(mm)
- 450×1500
- 表示内容
- みんなでつくる美しいまち
- 縫製仕様
- 四方三折り縫製・高輝度反射三角レザー8箇所縫製
- ハトメ
- 内径12Φ、外径23、8箇所
- 内容量
- 1枚
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥200/税込¥220 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
のぼり旗 の新着商品
カテゴリ




























