曜日別特売
YNE-02 防炎反射ヨコのぼり 450×1500mm 生地防炎トロピカル みんなでつくる美しいまち コンツナ 06868107

YNE-02 防炎反射ヨコのぼり 450×1500mm 生地防炎トロピカル みんなでつくる美しいまち コンツナ 06868107
YNE-02 防炎反射ヨコのぼり 450×1500mm 生地防炎トロピカル みんなでつくる美しいまち コンツナ 06868107

防炎反射ヨコのぼり 450×1500mm 生地防炎トロピカル みんなでつくる美しいまち

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06868107
品番
YNE-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

視界を妨げない、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。丈夫なトロピカル厚地を周囲縫製し、高輝度反射三角レザーとハトメ付き(内径12Φ)で長期間PR広報します。

用途
住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのピンポイントアピールに。
付属品
インシュロックベルト8本セット(防炎ラベル付き)
寸法(mm)
450×1500
表示内容
みんなでつくる美しいまち
縫製仕様
四方三折り縫製・高輝度反射三角レザー8箇所縫製
ハトメ
内径12Φ、外径23、8箇所
注意
※のぼり竿は別売りです。商品画像は代表画像を使用しており、レイアウトはサイズによって多少変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥200/税込¥220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする