[冷蔵]なめらかチータラ カマンベール
クリームチーズを使いなめらかな食感に仕上げました。シートでサンドしているためなめらかでありながらもつまみやすいおつまみです。ひんやりとした口当たりが気分転換にもぴったりです。人気のカマンベールチーズをチーズ中に3%使用しました。カマンベールチーズの豊かな風味が広がる飽きのこない味わいをお楽しみください。
- 用途
- 魚肉のシート部分に見うけられる黒い線状やはんてん状のものは魚の皮で異物ではありません。開封後は日持ちが短いので賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
- 内容量
- 1セット(23g×24個)
注意
※要冷蔵(10℃以下で保存してください。)地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷凍/冷蔵食品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:06888931 [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール - なとり](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06888931-261028-02.jpg)
![注文コード:06888931 [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール - なとり](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06888931-261028-04.jpg)
![注文コード:06888931 [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール - なとり](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06888931-261028-06.jpg)
![注文コード:06888931 [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール - なとり](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06888931-261028-08.jpg)
![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)
![[冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889807-261028-02.jpg)
![[冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久 [冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889667-261028-02.jpg)
![[冷凍]FジャイアントCOO ホワイト68.R 米久 [冷凍]FジャイアントCOO ホワイト68.R 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889692-261028-02.jpg)
![[冷凍]QBBキャンディチーズアイス セリア・ロイル [冷凍]QBBキャンディチーズアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889832-261028-02.jpg)
![[冷凍]むき茶豆 ライフフーズ [冷凍]むき茶豆 ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889737-261028-02.jpg)
![[冷凍]アボカドスライス ライフフーズ [冷凍]アボカドスライス ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890087-261028-02.jpg)
![[冷凍]オーマイBig トマトとにんにく オーマイ [冷凍]オーマイBig トマトとにんにく オーマイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890279-261028-02.jpg)
![[冷凍]オーマイプレミアム 明太子クリーム オーマイ [冷凍]オーマイプレミアム 明太子クリーム オーマイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889631-261028-02.jpg)
![[冷凍]カットレモン ライフフーズ [冷凍]カットレモン ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890051-261028-02.jpg)
![[冷凍]タイパベジ ブロッコリー ライフフーズ [冷凍]タイパベジ ブロッコリー ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890331-261028-02.jpg)
![[冷凍]チロルチョコ バラエティアイス セリア・ロイル [冷凍]チロルチョコ バラエティアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889999-261028-02.jpg)
![[冷凍]チロルチョコきなこもちアイス セリア・ロイル [冷凍]チロルチョコきなこもちアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890157-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ いちごのショートケーキ ロッテ [冷凍]バラエティ いちごのショートケーキ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890191-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ クッキー&クリーム ロッテ [冷凍]バラエティ クッキー&クリーム ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890042-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ パステルマーブル ロッテ [冷凍]バラエティ パステルマーブル ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890182-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ ブルーベリーのレアチーズケーキ ロッテ [冷凍]バラエティ ブルーベリーのレアチーズケーキ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890236-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ ラムネ ロッテ [冷凍]バラエティ ラムネ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890078-261028-02.jpg)
![[冷凍]フルーツ大福 まるごとみかん モチクリーム [冷凍]フルーツ大福 まるごとみかん モチクリーム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889649-261028-02.jpg)
![[冷凍]フルーツ大福 まるごと渋皮栗 モチクリーム [冷凍]フルーツ大福 まるごと渋皮栗 モチクリーム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889938-261028-02.jpg)