- [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール なとり 06888931

商品画像

- [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール なとり 06888931
- [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール なとり 06888931
- [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール なとり 06888931
- [冷蔵]なめらかチータラ カマンベール なとり 06888931

[冷蔵]なめらかチータラ カマンベール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(23g×24個)
注文コード
06888931
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,210
販売価格(税別)
¥3,898

クリームチーズを使いなめらかな食感に仕上げました。シートでサンドしているためなめらかでありながらもつまみやすいおつまみです。ひんやりとした口当たりが気分転換にもぴったりです。人気のカマンベールチーズをチーズ中に3%使用しました。カマンベールチーズの豊かな風味が広がる飽きのこない味わいをお楽しみください。

用途
魚肉のシート部分に見うけられる黒い線状やはんてん状のものは魚の皮で異物ではありません。開封後は日持ちが短いので賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
注意
※要冷蔵(10℃以下で保存してください。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする