曜日別特売

[冷蔵]国産果汁100%ふじ

[冷蔵]国産果汁100%ふじ - 毎日牛乳[冷蔵]国産果汁100%ふじ - 毎日牛乳

青森県産ふじりんご果汁100%のストレートジュースです。

用途
果汁の成分が沈殿することがありますので開封前によく振ってお飲みください。開封後は10℃以下で保存し賞味期限にかかわらずできるだけ早めにお飲みください。
内容量
1セット(200mL×12本)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06888967-
オープン
¥3,198
¥3,454(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする