【レンタル】装着型酸素濃度指示警報計 本体 GOA-7H-Sシリーズ レンタル
センサーコードを用いた遠隔測定と、身体に装着して測定の両用途で使用できます。
ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせします。
ワンタッチ操作で酸素AIR調整が可能です。
- 内容量
- 1台
注意
※測定範囲のサービス範囲:25.1~42.0%、42.0%超はHI表示※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ