USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C]
最大240WのUSB PD(Power Delivery)に対応したUSB Type-Cケーブルです。大容量が必要な機器への高速充電・データ転送が可能です。滑らかな感触と束ねてもクセが残りにくいシリコン素材を採用しているので、配線時の取り回しも楽にできます。又、アルミニウムコネクタと断線に強いモールドプッシュを採用したケーブルです。
USB PD240W EPR 対応
USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、ハイエンドPCや大電力が必要な機器への高出力充電器を使用して最速で充電が可能なケーブルです。
PD急速充電を行うには、接続する全ての機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
eMarkerチップ搭載
USB PD対応接続機器の適正電圧を自動調整。最大240W(48V/5A)での高出力な充電が可能です。
柔らかなシリコン素材採用
柔らかさとさらさら触感を兼ね備えたシリコン素材を採用。絡みにくく、巻き癖が付きにくいので取り回しのしやすいケーブルです。
アルミニウムコネクタ・断線強化モールドプッシュ採用
高級感があり、耐久性に強いアルミニウムコネクタに柔軟性と断線に強いモールドブッシュを採用、ケーブル本体および断線し易いモールドブッシュの根元部分は5万回以上の屈曲試験(自社検査基準)をおこなっても断線による電気特性(充電・通信)に影響が無く、柔らかさと高耐久性を兼ね備えたケーブルです。
データ転送はUSB2.0準拠
USB2.0最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
持ち運びに便利なケーブルと同色のシリコンバンド付き
- 内容量
- 1式
USBケーブル の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-02.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-04.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-06.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-08.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-10.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-12.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-14.jpg)
![注文コード:07028897 USB-C - USB-Cケーブル [充電 /転送 /2.0m /PD240W /USB2.0] パステルピンク FUSB-CCAC1920PK [USB-C - USB-C] - フリーダム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07028529-261029-16.jpg)
















