曜日別特売

85655 TSDEOドッツショートスリーブハーフジップ

85655 TSDEOドッツショートスリーブハーフジップ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85655 TSDEOドッツショートスリーブハーフジップ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85655 TSDEOドッツショートスリーブハーフジップ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)85655 TSDEOドッツショートスリーブハーフジップ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

消臭ナイロン糸を使用し、汗臭等の嫌なニオイを断つ涼感ハーフジップシャツ。独自の編み組織によるドット状の通気孔を形成し、高い通気性を実現させている。両肩はナイロン生地と芯地を重ねて補強している。左袖ポケットにはニッカーズの織りネーム付き。

色
ブラック
質量(g)
180(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル88%・ナイロン12% (別布)ナイロン100%
収納数
右胸ファスナーポケット/左袖ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TS DEOドッツ (別布)ナイロンタフタ
消臭・抗菌機能
アンモニア99%、酢酸98%、イソ吉草酸99%
内容量
1着
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703063885655S
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
07032869856556L
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
0703386785655L
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
07034969856553L
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
07036342856554L
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
0703699085655LL
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
07038618856555L
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
0703964185655M
¥7,400
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする