LEADJOY 次世代ワイヤレスゲームコントローラー 充電ドック付属PROモデル「XENO-PRO-COMBO」
「XENO PLUS COMBO」のアップデートモデル「XENO PRO COMBO」高精度TMRスティック「KT26モジュール」を搭載、次世代ワイヤレスゲームコントローラー、充電ドックが付属するコンボモデルです。 PROモデルでは、ダイヤルによるスティックのテンション調整が可能となり、長寿命でドリフトを軽減する高精度TMRスティック「KT26モジュール」を搭載。 十字キーやAXBYやLBRBや背面ボタンの主要16ボタンがメカニカルボタンにアップデート。 振動機能もグリップとトリガーに搭載し、ゲームの没入感が向上し、その他、Xbox Series X/Sシリーズにてワイヤレス接続が可能なR20レシーバーが付属。 調整ダイヤルにより40gfから80gfの広範囲なテンション調整が可能です。 低ダンピング状態では、軽やかな操作感、高ダンピング状態では、重厚な操作感と自由に設定が可能であり、あらゆるゲームシーンに対応です。 アナログスティックの入力ノイズを除去し、視点移動を滑らかに補正するRCフィルター機能を搭載。
競技でプレイする際は、ゲームタイトルの規約をご自身でご確認の上、競技用ファームウェアを導入して下さい。 高速レスポンスと優れた触覚フィードバックの両方を実現、スピード重視の0.35mmストロークと100gfの軽い作動力で、長時間のプレイの疲労を軽減、静音性が向上し、あらゆる状況でゲーム体験に集中。 リニアトリガーは、ストロークを延長し、操作精度を最大限に高める0~255レベルのリニア動作、レーシングゲームに最適。 メカニカルトリガーは、0.45mmの超短ストロークの、素早く反応、瞬時の作動し、ターゲットを瞬時にロックオン、FPSゲームに最適。 トリガーとグリップに振動モーターを搭載による4つの振動同期フィードバック、ゲームに没入できる洗練されたレスポンスの良い振動。 コントローラー背面には、常に快適な操作感を実現する背面ボタンを搭載、L4 R4 / L5 R5キー全てがメカニカルスイッチ搭載に進化。 滑りにくい強力な摩擦力と長時間の使用でも、しっかりとしたグリップ感、グリップにも、全体にレーザー刻印された滑り止めドット加工。
- 仕様
- ポーリングレート:1000Hz(2.4GHz Wireless・有線)Bluetooth 125Hz※Bluetooth接続時はポーリングレートは125Hzになります。
- セット内容
- 本体 / USBドングル(R20)/ 1.5m USB TYPE-C ケーブル(パラケーブル仕様) / D-Pad キャップ / スティック用ラバーキャップ4枚 / マニュアル / サポートカード
- 質量(g)
- 240
- ケーブル長(m)
- 1.5(USB TYPE-C パラケーブル仕様)
- 対応OS
- Windows PC(10以降) / Switch / iOS(15.6以上) / Android(6.0以上)/ Xbox Series X/S※Switch2の完全対応は未定です。
- 接続
- (PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.3、(Switch)Bluetooth5.3
- 機能
- 加速度センサー/6軸ジャイロセンサー / 振動機能(トリガー / グリップ)
- バッテリー
- リチウムポリマーバッテリー
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 153×106×45
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 保証期間
- 1年間
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 1000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バッテリー稼動時間
- 約30時間
- 対応モード
- XBOXモード / DS4モード / Switchモード※DSモードは搭載しますが、PSシリーズでは本製品は動作しません。
- 内容量
- 1個
ゲーミング用品 の新着商品
カテゴリ


































