BS・110℃Sアンテナ(75cm BS・110℃S右旋円偏波用、BS・110℃S左旋円偏波用)
BS・110℃Sアンテナ。75cm口径。適合マスト径48.6~89.1mm。BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と、110℃S放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できる。F型コネクター1個付属。
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110℃Sデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
- 内容量
- 1台(1台)
注意
※BS・110℃Sアンテナ(本製品)を設置したら電波漏洩対策が必要です!!※4K8K衛星放送では、従来から使用されている右旋円偏波に加え、新たに左旋円偏波の電波も使用しています。
※左旋円偏波の電波は、宅内配線や受信機器から漏洩すると、無線LANや携帯電話など通信不良が出たり、逆にテレビ受信機器に周囲の電波が入り込んで、4K8K衛星放送の受信に影響が出たりすることがあります。
※そのため、右左旋円偏波対応のアンテナ(本製品)を設置したら、法制化された電波漏洩基準値に適合した受信機器を使用する必要があります。
テレビアンテナ の新着商品
カテゴリ