曜日別特売

スポットライト(直付)60形中角昼白色

スポットライト(直付)60形中角昼白色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト(直付)60形中角昼白色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト(直付)60形中角昼白色 - Panasonic(パナソニック)スポットライト(直付)60形中角昼白色 - Panasonic(パナソニック)
仕様
ビーム角24度・集光タイプ、照射方向可動型
適合
【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771WK (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771HK (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
質量(kg)
0.8
取付方式
天井直付型・壁直付型、壁面(上・下向き取付)・天井面取付専用
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.8
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯
回転方向
330°
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
75
入力電流(A)
0.07(100V時)
光束(Lm)
【器具】360
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル
【アクリルパネル】透明
器具相当
60形ダイクール電球1灯
可動範囲(°)
上下90
内容量
1組
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07073162XSZW1078CB1【アルミダイカスト】シルバーメタリック【本体】SLW40402【LEDランプ】LLD2421N CB1
¥37,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07073548XSZW1098CB1【アルミダイカスト】ミディアムグレーメタリック【本体】SLW40404【LEDランプ】LLD2421N CB1
¥37,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07073810XSZW1068CB1【アルミダイカスト】オフブラック【本体】SLW40401【LEDランプ】LLD2421N CB1
¥37,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
07074099XSZW1088CB1【アルミダイカスト】プラチナメタリック【本体】SLW40403【LEDランプ】LLD2421N CB1
¥37,600
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする