曜日別特売

接続ハンドル

接続ハンドル - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

・ホースと延長管を接続するための集じん機用のパーツです

用途
ホースと延長管の接続
適合
VC-100・VC-100PD・VC-250・VC-250T・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125WPD
適合機種
VC-100・VC-100PD・VC-250・VC-250T・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125WPD
適合本体
VC-100・VC-100PD・VC-250・VC-250T・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125WPD
品名
接続ハンドル
対応機種
VC-100・VC-100PD・VC-250・VC-250T・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125WPD
内容量
1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※万が一の事故防止のために必ず電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて取付をしてください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※損傷や変形した場合は使用しないでください
※子供の手の届かないところに保管してください
※確実に取り付けてください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892003433360227
¥770
¥699
¥769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89200343
2023-04-10
用途: RYOBI集じん機
医療・福祉・介護関連業

純正品が壊れた。リモコンが効かなくなったので格安の取っ手だけ。お安いので消耗品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする