丸ブラシ(黒)
・ヘッドが回るので網戸の掃除などに便利な充電式クリーナー用のアクセサリーです
- 用途
- 網戸の掃除など
- 適合
- DHC180L5(黒)・DHC180 本体のみ(黒)・DHC181L5黒・DHC181黒 本体のみ
- 適合機種
- DHC180L5(黒)・DHC180 本体のみ(黒)・DHC181L5黒・DHC181黒 本体のみ
- 適合本体
- DHC180L5(黒)・DHC180本体のみ(黒)・DHC181L5(黒)・DHC181本体のみ(黒)
- 質量(g)
- 33
- 品名
- 丸ブラシ(黒)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 62×125×36
- 対応機種
- DHC180L5(黒)・DHC180 本体のみ(黒)・DHC181L5黒・DHC181黒 本体のみ
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温にならない乾燥した場所に保管してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ

























