サイクロン式ユニット(ロック付/白)
・ダストバックまたは紙パックの目詰まりを防いで使用時間が長くなる充電式クリーナー用のアクセサリーです
・目詰まりするような微細なゴミ(切り屑、粉じんなど)の吸い込みに適した充電式クリーナー用のアクセサリーです
・排気がクリーンになります
・使用後のお手入れも簡単です
・パイプロック機能付です
- 用途
- 目詰まりするような微細なゴミ(切り屑、粉じんなど)の吸い込み
- 適合
- DHC180L5 (白)・DHC180 本体のみ(白)・KBC1800・DHC1810L5・DHC1810L5 本体のみ・DHC181L5白・DHC181白 本体のみ
- 適合機種
- DHC180L5 (白)・DHC180 本体のみ(白)・KBC1800・DHC1810L5・DHC1810L5 本体のみ・DHC181L5白・DHC181白 本体のみ
- 適合本体
- DHC180L5 (白)・DHC180本体のみ(白)・KBC1800・DHC1810L5・DHC1810本体のみ・DHC181L5(白)・DHC181本体のみ(白)
- 質量(g)
- 350
- 品名
- サイクロン式ユニット(ロック付) 白
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 130×395×113
- 対応機種
- DHC180L5 (白)・DHC180 本体のみ(白)・KBC1800・DHC1810L5・DHC1810L5 本体のみ・DHC181L5白・DHC181白 本体のみ
- 内容量
- 1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください※指定された用途以外では使用しないで下さい
※ダストケースの汚れやセンターノズルが目詰まりしている場合は水洗いをしてください
※水洗い後は十分乾かしてから組み立てて使用してください
※高温にならない乾燥した場所に保管してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
掃除機用部品・消耗品・関連用品 の新着商品
カテゴリ





















