曜日別特売

じゅうたん用ブラシ(黒)

じゅうたん用ブラシ(黒) - 京セラインダストリアルツールズじゅうたん用ブラシ(黒) - 京セラインダストリアルツールズじゅうたん用ブラシ(黒) - 京セラインダストリアルツールズじゅうたん用ブラシ(黒) - 京セラインダストリアルツールズじゅうたん用ブラシ(黒) - 京セラインダストリアルツールズ

じゅうたんについた糸くずなどを取るのに便利な充電式クリーナー用のアクセサリーです

用途
じゅうたんについた糸くずの吸い込み
適合
DHC180L5(黒) ・DHC180本体のみ(黒)・DHC181L5(黒) ・DHC181本体のみ(黒)
適合機種
DHC180L5(黒) ・DHC180本体のみ(黒)・DHC181L5(黒) ・DHC181本体のみ(黒)
適合本体
DHC180L5(黒)・DHC180本体のみ(黒)・DHC181L5(黒)・DHC181本体のみ(黒)
質量(g)
140
品名
じゅうたん用ブラシ(黒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×100×150
対応機種
DHC180L5(黒) ・DHC180本体のみ(黒)・DHC181L5(黒) ・DHC181本体のみ(黒)
内容量
1個
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高温にならない乾燥した場所に保管してください
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※確実に取り付けてください
※子供の手の届かないところに保管してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665025406082815
¥1,800
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする