【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とサイズをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のスタンプ台内蔵の回転印タイプ。

色
グリーン
色(本体)
グリーン
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体寸法(mm)
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07102957MN21534【スタンド】62×93×6037×33×14730
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07103201MN21532【スタンド】56.4×87×5329×27×12724
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥650/税込¥715
沖縄地方数量1につき¥750/税込¥825

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする