H-PCF 2心ケーブル(HS)屋外用
H-PCF(ハード・プラスチック・クラッド・光ファイバ)は、石英ガラスのコアと高硬度プラスチックのクラッドで構成された、短・中距離伝送用の光ファイバです。一般的な光ファイバと比較して取り扱いやすく、光コネクタの取り付けも容易なため、施工性の向上やシステムコストの低減に貢献します。また、電磁ノイズの影響を受けにくい特長があります。
- 用途
- FA機器・PLC間の信号伝送、制御盤内の機器間接続、工場設備・産業機器の通信、監視・照明制御・鉄道関連システムに使用されます。
注意
※コネクタの種類、ファイバの仕様、伝送距離をご確認のうえご使用ください。商品豆知識
通信ケーブル の新着商品
カテゴリ









![アート用光ファイバー(径5.0mm・長さ1m) GB[制御機器] アート用光ファイバー(径5.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06910832-261028-02.jpg)