USB-C充電ポート付 USB-C to USB-C イヤホン変換アダプタ
「PG-TYCCHG01BK」は、充電しながら音楽を聴けるUSB-C充電ポート付 USB-C to USB-C イヤホン変換アダプタです。
USB-C充電ポート搭載で音楽を聴きながら充電ができる為、バッテリー残量を気にせず楽しめます。
急速充電USB PD60W対応。
アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。
(ケーブル長:5cm)
- 内容量
- 1式
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ





























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)