3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタ
「PG-35CCN11BK」は、3.5mmステレオミニプラグをUSB Type-Cに変換して音楽などを楽しめる3.5mm to USB-C イヤホン変換アダプタです。
これまで使っていたお気に入りのイヤホンや別売の3.5mmステレオミニプラグ有線イヤホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンやタブレットなどに接続することができます。
アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
リモコン・マイク付きイヤホンにも対応。(ケーブル長:5cm)
- 内容量
- 1式
オーディオケーブル の新着商品
カテゴリ





























![3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド 3m TR標準オスストレート-TR標準オスストレートステレオ(アンバランス)モノラル(バランス) RCC-10-TRTR [3.0m] ローランド](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141046-261106-02.jpg)