ゲーム用オーディオミキサー インクVer
【音声通話とゲームの音を同時に聞ける】本製品を使用することによって、ひとつのヘッドセットで音声通話とゲーム音を同時に聞けるようになります。またヘッドセットだけでなくマイク付きイヤホンでの使用も可能です。ボイスチャットを使用して仲間と連携するゲームに最適なアイテムです。
【ゲームと通話それぞれで音量調節が可能】本製品には音量を調節するダイヤルがゲーム側と通話側それぞれ別でついているので、音量バランスをお好みに調節することができます。また、スライド式のミュートスイッチも備わっており、外部の音を聞かせたくない場面での対策もばっちりです。豊富な機能が備わっている為快適なボイスチャットを体験できます。
【簡単接続ですぐに使用可能】本製品の使用方法はゲーム機、スマホ、ヘッドセットをそれぞれの端子に接続していただくだけのとても簡単な使用方法となっております。差し込むだけの簡単接続なのでオーディオミキサーを使用したことのない人でも安心してお使いになることができます。
【幅広いゲーム機種に対応】本製品はSWITCH/SWITCH Lite/PS4など様々なゲーム機に対応しております。また音声通話アプリ側もスマートフォン/PCどちらも対応しているので、これひとつあれば様々なゲームで音声通話が楽しめます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ