防水型LEDスポットライト 温白色 プラグ付き2mケーブル
蛍光灯やハロゲンライトに近い温白色(4000K)です。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
- 用途
- 産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
- 寸法(mm)
- 100×123×237
- 材質(本体)
- アルミ
- 電源(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 9
- 全光束(Lm)
- 1200
- 保護等級
- IP67(ヘッドケース内のみ)
- 色温度(K)
- 4000
- 照度(Lx)
- 6760
- 使用温度
- -10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ケーブル
- プラグ付き2mケーブル
- 期待寿命
- 使用温度40℃ 40,000時間
- 内容量
- 1台
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,900/税込¥2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
設置式投光器 の新着商品
カテゴリ






















