NLSS18C-AC(4000K) 防水型LEDスポットライト 温白色 プラグ付き2mケーブル 日機 07242257

 

NLSS18C-AC(4000K) 防水型LEDスポットライト 温白色 プラグ付き2mケーブル 日機 07242257
NLSS18C-AC(4000K) 防水型LEDスポットライト 温白色 プラグ付き2mケーブル 日機 07242257

防水型LEDスポットライト 温白色 プラグ付き2mケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07242257
品番
NLSS18C-AC(4000K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

蛍光灯やハロゲンライトに近い温白色(4000K)です。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

用途
産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明
寸法(mm)
100×123×237
材質(本体)
アルミ
電源(V)
AC100
消費電力(W)
9
全光束(Lm)
1200
保護等級
IP67(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
4000
照度(Lx)
6760
使用温度
-10℃~40℃ (ただし氷結しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電源ケーブル
プラグ付き2mケーブル
期待寿命
使用温度40℃ 40,000時間
関連資料:図面(0.03MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする