東発
強力ばね極重荷重 TB 外径20mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1569
外径(mm)
20
内径(mm)
10
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全15種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
125
150
ばね定数(N/mm)
選択してください
52.3
62.76
78.44
87.16
98.06
104.59
112.06
120.68
130.74
156.89
174.32
196.11
224.13
261.48
313.78
最大たわみ(mm)
選択してください
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
トラスコ品番
選択してください
848-7385
848-7386
848-7387
848-7388
848-7389
848-7390
848-7391
848-7392
848-7393
848-7395
848-7396
848-7397
848-7398
848-7399
848-7400
15種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07307872
TB20X100
848-7385
78.44
100
20
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309938
TB20X65
848-7396
120.68
65
13
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310796
TB20X40
848-7391
196.11
40
8
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07311487
TB20X75
848-7398
104.59
75
15
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312126
TB20X30
848-7389
261.48
30
6
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313000
TB20X45
848-7392
174.32
45
9
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313578
TB20X50
848-7393
156.89
50
10
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07313946
TB20X125
848-7386
62.76
125
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314312
TB20X25
848-7388
313.78
25
5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314698
TB20X150
848-7387
52.3
150
30
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314847
TB20X60
848-7395
130.74
60
12
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316570
TB20X90
848-7400
87.16
90
18
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320901
TB20X35
848-7390
224.13
35
7
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320910
TB20X70
848-7397
112.06
70
14
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321041
TB20X80
848-7399
98.06
80
16
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください