※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
強力ばね極重荷重 TB 外径20mm
TB20X125
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
自由長(mm)
125
25
30
35
40
45
50
60
65
70
75
80
90
100
125
150
ばね定数(N/mm)
62.76
52.3
62.76
78.44
87.16
98.06
104.59
112.06
120.68
130.74
156.89
174.32
196.11
224.13
261.48
313.78
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07313946
品番
TB20X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7386
ばね定数(N/mm)
62.76
自由長(mm)
125
最大たわみ(mm)
25
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
1569
外径(mm)
20
内径(mm)
10
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。