曜日別特売

強力ばね極重荷重 TB 外径60mm

強力ばね極重荷重 TB 外径60mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
外径(mm)
60
内径(mm)
30
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07309299TB60X275848-745514120256.7727555
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310410TB60X350848-745614120201.7535070
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312966TB60X225848-745414120313.8322545
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318277TB60X80848-74599810882.648016
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320097TB60X60848-745798101176.856012
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする