※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
強力ばね極重荷重 TB 外径60mm
TB60X60
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
自由長(mm)
60
60
80
225
275
350
ばね定数(N/mm)
1176.85
201.75
256.77
313.83
882.64
1176.85
最大荷重(N)
9810
9810
14120
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07320097
品番
TB60X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7457
最大荷重(N)
9810
ばね定数(N/mm)
1176.85
自由長(mm)
60
最大たわみ(mm)
12
材質
ばね用シリコンクロム鋼
外径(mm)
60
内径(mm)
30
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。