東発
強力ばね極重荷重 TB 外径70mm
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
18000
外径(mm)
70
内径(mm)
38.5
内容量
1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全13種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
70
80
90
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
ばね定数(N/mm)
選択してください
257.14
300
327.27
360
400
450
514.29
600
720
900
1000
1125
1285.71
最大たわみ(mm)
選択してください
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
トラスコ品番
選択してください
848-7460
848-7461
848-7462
848-7463
848-7464
848-7465
848-7466
848-7467
848-7468
848-7469
848-7470
848-7471
848-7472
13種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07308021
TB70X100
848-7460
900
100
20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07309186
TB70X250
848-7466
360
250
50
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313106
TB70X300
848-7468
300
300
60
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313481
TB70X125
848-7461
720
125
25
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314890
TB70X225
848-7465
400
225
45
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07320542
TB70X70
848-7470
1285.71
70
14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321172
TB70X350
848-7469
257.14
350
70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321452
TB70X90
848-7472
1000
90
18
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07321531
TB70X200
848-7464
450
200
40
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07322091
TB70X80
848-7471
1125
80
16
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324218
TB70X175
848-7463
514.29
175
35
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324252
TB70X275
848-7467
327.27
275
55
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324882
TB70X150
848-7462
600
150
30
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください