※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
強力ばね極重荷重 TB 外径70mm
TB70X350
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
自由長(mm)
350
70
80
90
100
125
150
175
200
225
250
275
300
350
ばね定数(N/mm)
257.14
257.14
300
327.27
360
400
450
514.29
600
720
900
1000
1125
1285.71
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07321172
品番
TB70X350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7469
ばね定数(N/mm)
257.14
自由長(mm)
350
最大たわみ(mm)
70
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
18000
外径(mm)
70
内径(mm)
38.5
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。