曜日別特売

強力ばね軽小荷重 TF 外径10mm

強力ばね軽小荷重 TF 外径10mm - 東発

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
98.1
外径(mm)
10
内径(mm)
5
内容量
1個
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
全12種類を絞り込む
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307452TF10X25848-74897.852512.5
オープン
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
07310489TF10X60848-74963.276030
オープン
¥219
¥241(税込)
10日以内出荷
返品不可
07312957TF10X45848-74934.364522.5
オープン
¥169
¥186(税込)
10日以内出荷
返品不可
07313246TF10X65848-74973.026532.5
オープン
¥229
¥252(税込)
10日以内出荷
返品不可
07314007TF10X20848-74889.812010
オープン
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
07315432TF10X80848-75002.458040
オープン
¥289
¥318(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316150TF10X55848-74953.575527.5
オープン
¥199
¥219(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316229TF10X35848-74915.613517.5
オープン
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
07316448TF10X70848-74982.87035
オープン
¥229
¥252(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318198TF10X30848-74906.543015
オープン
¥149
¥164(税込)
10日以内出荷
返品不可
07318898TF10X90848-75012.189045
オープン
¥319
¥351(税込)
10日以内出荷
返品不可
07324367TF10X75848-74992.627537.5
オープン
¥259
¥285(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする