※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
強力ばね軽小荷重 TF 外径10mm
TF10X55
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
自由長(mm)
55
20
25
30
35
45
55
60
65
70
75
80
90
ばね定数(N/mm)
3.57
2.18
2.45
2.62
2.8
3.02
3.27
3.57
4.36
5.61
6.54
7.85
9.81
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07316150
品番
TF10X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
848-7495
ばね定数(N/mm)
3.57
自由長(mm)
55
最大たわみ(mm)
27.5
材質
ばね用シリコンクロム鋼
最大荷重(N)
98.1
外径(mm)
10
内径(mm)
5
注意
※自由長×50.0%を超えるたわみでは使用しないでください。