曜日別特売

デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)

デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s) - OWON(オウオン)デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s) - OWON(オウオン)デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s) - OWON(オウオン)

オシロスコープ、2チャネル 50MHz 信号発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ、プロトコルアナライザを統合
125MHz~250MHz 帯域幅、2.5GS/s リアルタイム・サンプリングレート
100M ポイントレコード長、最高 500,000 wfms/s 波形更新レート
12ビット垂直軸分解能、通常のオシロスコープの16倍の分解能
500μV/div~10V/div 垂直軸スケール、500ps/div~1000s/div 水平軸スケール
多彩なトリガ機能:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番目エッジ、ロジック、および RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN プロトコルトリガ
2チャネルのハードウェアデコード機能:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
波形クローニングやボード線図機能(信号発生器モデル)
便利な測定パラメータ統計機能を備え、測定インジケータ、カーソル・ゲーティング測定、各種測定プロンプトに対応
マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスにも対応、作業効率を大幅に向上
HDMI、USBデバイス×1、USBホスト×3、トリガ出力 (P/F)、LANなど、複数の通信インターフェースを搭載、Webコントロールによる遠隔操作やSCPIコマンドの送受信に対応
オプションの無線モジュール(Wi-Fi/Bluetooth)により、FTP、ネットワーク・プリンタ、モバイル・ホットスポットに対応
モバイルバッテリーからのType-C 給電に対応、フローティング測定も可能になり、屋外や多様な用途に対応可能
ユーザー定義のショートカット操作に対応した10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類16点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07346557ADS4124A
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする