スペクトラムアナライザHSA2000シリーズ (1.5GHz~3GHz、<-115dBm(2GHz~3GHz))
オールインワン: スペクトラム・アナライザ + オシロスコープ + マルチメータ
スペクトラムアナライザー: 最大 9kHz ~ 3GHz の周波数範囲、100Hz の周波数分解能
オシロスコープ: 70MHz ~ 200MHz の帯域幅、250MSa/s のサンプリング レート、8K のメモリ深さ 最大 10,000wfrms/s の波形リフレッシュ レート、自動測定をサポート
マルチメーター: 4 1/2 桁のマルチメーター、電圧、電流抵抗、静電容量、ダイオード、導通テストの標準測定をサポートします。
標準USB Type-Cインターフェース、PC通信をサポート
HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320 標準構成:
スペクトラムアナライザホスト*1
USB Type-Cケーブル*1
プローブ*2
マルチメータ用テストリード*1
携帯用バッグ*1
クイックガイド*1
==========
バッテリー付属 : いいえ
高懸念化学物質:なし
モデル番号 : HSA2105/HSA2307/HSA2310/HSA2320
インターフェース:USB
DIY用品 : 電気用品
ディスプレイサイズ: 2.9インチ以下
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 表示桁数
- 41/2桁
- 表示更新レート
- 10,000wfrms/s
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- レコード長
- 8k
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
デジタルオシロスコープ の新着商品
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥153,780¥139,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥175,780¥159,800
デジタルオシロスコープ ADS4000Aシリーズ(チャンネル数:最小2CH~最大4CH、垂直軸分解能:12ビット、周波数帯域:最小125MHz~最大250MHz、サンプルレート:2.5GSa/s)OWON(オウオン)税込¥186,780¥169,800
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥45,078¥40,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥48,378¥43,980
デジタルオシロスコープ SDS3000シリーズ(チャンネル数:2、周波数帯域:最小100MHz~最大200MHz、最大レコード長:20M、サンプルレート:1GSa/s)OWON(オウオン)税込¥56,078¥50,980カテゴリ
















