AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m)
カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。
モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。
モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。
ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。
【セット内容】モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル・リモコン・バックカメラ本体・20m延長ケーブル各1
- 用途
- 赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。
- ケーブル長(m)
- 航空/20
- 角度(°)
- 水平/140
- 本体質量(g)
- モニター/290、カメラ/290
- 使用電源(V)
- DC24
- 解像度
- カメラ/1920×1080、モニター/1024×600(dpi)
- 画素数
- 200万
- 防水性
- カメラ・ケーブル/IP68
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- モニター/178×122×50、カメラ/81×80×5
- 内容量
- 1セット
注意
※【注意】※本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。
※車での後方確認は必ず目視で行ってください。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-02.jpg)
![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-06.jpg)
![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-08.jpg)
![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-10.jpg)
![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-12.jpg)
![注文コード:07359812 AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) - BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07359812-261113-14.jpg)
![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)








![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)

