ソフトネオンSJ
長さ:10m
LED色:白・白
SJシリーズ・SJ-NHシリーズとコネクタ形状を共用化し
ストリングやクロスネット等との組合せが可能
別売コントローラー(SJ-NH700C)で交互点滅・全点灯等の
点滅パターン切替が可能(フルカラー除く)
従来のPR-E340シリーズ用の取付部材も使用可能
(チャンネルモールPCK-CH18・クリップPCK-C13)
- 内容量
- 1本(10m)
注意
※ソフトネオンSJは点灯部分の部品です。※ この商品単体では使用できません。
※ 別売りのAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)が必要です。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。
※ 恒久施設照明としては使用できません。
仮設装飾用ライト の新着商品
カテゴリ









![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)