デザイナーズボード ボード本体

デザイナーズボード ボード本体 - TOEX(LIXIL)デザイナーズボード ボード本体 - TOEX(LIXIL)デザイナーズボード ボード本体 - TOEX(LIXIL)デザイナーズボード ボード本体 - TOEX(LIXIL)
仕様
片面化粧ボード
主要材質
アルミ樹脂複合板
縦(mm)
910
横(mm)
1820
内容量
1セット
注意
※取付説明書は「端部キャップセット」に同梱されています。
※各フレームセットに同梱されている取付ねじは、フレームとベースそれぞれを取付けるねじです。躯体への取付けは「ねじセット」、または躯体に合わせて現場手配してください。
※〔拾い出しに際して〕
※ねじセット(20本入)の拾い出しは、L09に2本、L18に3本、L36に6本の合計で拾い出してください。
※ L09以内で現場切断して両方使用する場合はねじ4本必要です。フレームセット・ボード押さえを現場で短く切断した場合でも必ずねじは2本以上で取付してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
074073268TYP01WPチェリーウッド
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
074144308TYP01XNノーブルストーン
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
074144668TYP01SAクリエダーク
¥38,500
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする