TOEX(LIXIL)
デザイナーズボード ボード本体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チェリーウッド
クリエダーク
チェリーウッド
ノーブルストーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07407326
品番
8TYP01WP
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
チェリーウッド
仕様
片面化粧ボード
主要材質
アルミ樹脂複合板
縦(mm)
910
横(mm)
1820
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(0.86MB)
注意
※取付説明書は「端部キャップセット」に同梱されています。
※各フレームセットに同梱されている取付ねじは、フレームとベースそれぞれを取付けるねじです。躯体への取付けは「ねじセット」、または躯体に合わせて現場手配してください。
※〔拾い出しに際して〕
※ねじセット(20本入)の拾い出しは、L09に2本、L18に3本、L36に6本の合計で拾い出してください。
※ L09以内で現場切断して両方使用する場合はねじ4本必要です。フレームセット・ボード押さえを現場で短く切断した場合でも必ずねじは2本以上で取付してください。