TOEX(LIXIL)
平板 15×85
寸法(mm)
15×85
内容量
1本
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.01MB)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
エクリュアイボリー
オーク
オータムブラウン
チェリーウッド
ホワイト
ラスティックオーク
材質
アルミ形材
ラッピング形材
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07417991
8TYD14AB
アルミ形材
オータムブラウン
4000
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07418027
8TYD13WQ
ラッピング形材
オーク
2000
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07418980
8TYD13EH
ラッピング形材
エクリュアイボリー
2000
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
25日以内出荷
返品不可
07419278
8TYD13JW
アルミ形材
ホワイト
2000
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07419890
8TYD13WP
ラッピング形材
チェリーウッド
2000
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07419960
8TYD13WR
ラッピング形材
ラスティックオーク
2000
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください