TOEX(LIXIL)
平板 15×85
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
エクリュアイボリー
エクリュアイボリー
オーク
オータムブラウン
チェリーウッド
ホワイト
ラスティックオーク
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07418980
品番
8TYD13EH
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ラッピング形材
色
エクリュアイボリー
寸法L(mm)
2000
寸法(mm)
15×85
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(1.01MB)